A3208-24 SFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL リヒトラブ 66908094 A3208-24 SFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL リヒトラブ 66908094 A3208-24 SFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL リヒトラブ 66908094 A3208-24 SFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL リヒトラブ 66908094

SFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66908094 品番 A3208-24
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ペンなどを取り付けられるベルト。取り出しやすいアウターポケット。内側には仕切りファスナーポケット付き。キャンプ用品を入れて。長さが違う2つの持ち手付き。手で持って。肩に掛けて。容量23L。耐荷重50kg。

アビスブラック 用途軽くてしっかり自立する大容量のバッグ。 材質ポリエステル 寸法(mm)430×180×300 容量(L)23 耐荷重(kg)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする