トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66908417 品番 B-8
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

便利な目盛付きバケツ、蓋付セット。
持ち手が手にやさしい丸みのある形状で、にぎりやすくなっています。

用途食品衛生法適合の素材を使用しているので、飲料水の保存にもお使いいただけます。 材質ポリプロピレン ブルー 容量(L)8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約260×240 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66908426
2025-07-16
用途:
屋外使用
株式会社 好機心 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

屋外で使用する場合、衛生的観点から蓋付きをセレクト
屋外はホコリや枯れ葉や虫が入ってくる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする