TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
トンボ ニューセレクト吊り手付きペール(蓋付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66908444
品番
B-20
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
便利な目盛付きペール、蓋付セット。
用途
スライドロック式
食品衛生法適合の素材を使用しているので、飲料水の保存にもお使いいただけます。
フラットになっていますので、スタッキングが可能です。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
容量(L)
20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約360×330
繰り返し・詰め替え
対応