オカトー
オカトーの 洗濯用品
オカトーの ランドリーバスケット/洗濯かご
miffy 折り畳めるランドリーバスケ横
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66908460
品番
#01932
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
使わない時はコンパクトに収納。
用途
バスケット内側に防水加工。マルチに使えるバスケットです。
材質
生地/ポリエステル100%(内側/PVCコーティング)、フレーム/鉄(粉体塗装)
色
顔だけボリス
容量(L)
約49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×34×57(広げた状態時、フレーム含む)
注意
※この製品は室内専用です。浴室や屋外など長時間水に濡れやすい場所で使用すると、サビ・カビの原因となりますので使用しないでください。
※素材の特性上、水濡れや摩擦などにより、色落ち・色移行する恐れがあります。湿気を含んだままでの保管、ご使用はカビや異臭の原因となりますので、定期的に自然乾燥させてからご使用ください。