miffy/boris バンブーバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66908478 品番#01934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ナチュラルな雰囲気を醸し出すバンブー(竹)フレーム

用途バスケット内側に防水加工。マルチに使えるバスケットです。 材質生地/ポリエステル100%(内側/PVCコーティング加工)、フレーム/竹、支柱/PP 顔だけボリス 容量(L)16 耐荷重(kg)7.5(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26.4×24(広げた状態時、フレーム含む)
注意
※この製品は室内専用です。浴室や屋外など長時間水に濡れやすい場所で使用すると、サビ・カビの原因となりますので使用しないでください。
※素材の特性上、水濡れや摩擦などにより、色落ち・色移行する恐れがあります。湿気を含んだままでの保管、ご使用はカビや異臭の原因となりますので、定期的に自然乾燥させてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする