用途物干し竿に引っ掛けるだけで洗濯物が干せるステンレス製のシェルフです。吊って載せて干せる2WAY使用で一度に沢山の洗濯物が干せます。工具不要で取付簡単。シリコーンゴムがフック部分に付いておりズレにくく、物干し竿の傷防止に。タオル以外にも、洗った靴やぬいぐるみなどを干す事ができます。使わない時は折り畳めてコンパクトに収納できます。
材質本体/ステンレス、キャップ/塩化ビニル樹脂、すべり止め/シリコーンゴム
サイズS
直径(Φcm)【取り付ける物干し竿】3
耐荷重(kg)約1.5(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×20×28