ブレッドケース タワー 引き出し型 2段 ブラック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66908715 品番 1858
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

パンや調味料、ラップや調理道具をすっきり隠して収納できる2段の引き出し型ブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できます。高さの違う上下の引き出しにたっぷり収納できます。上段引き出しには、パンや食品の保管に便利な深さです。下段引き出しは浅めなので、ラップや調理道具・トレーなどの収納に。引き出し式なので奥の収納物を楽に取り出すことができます。引き出しは落下防止のストッパー付きで安心です。スチール製なのでマグネットがつけられて便利です。

材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(kg)10.3 ブラック 耐荷重(kg)天板:約6kg 上段引き出し(天板に物を置かない場合):約1.5kg 上段引き出し(天板に約500gの物を置いた場合):約2kg 下段引き出し:約1.5kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×34.5×29.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上段引き出し】44×31.5×22【下段引き出し】44×29.2×5.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする