隠せるマグネットラップホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66908740 品番 1936
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

生活感のあるラップやアルミホイルを隠して一括収納!詰め替え不要!生活感を隠してスッキリ収納できます。目隠し板により、生活感のあるラップやアルミホイルをすぐ手に取れるところにスッキリ収納できます。まな板シートや海外の大判ラップも収納可能。ボックスタイプのポリ袋などの収納にも便利。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。奥行きが8cmあるので出し入れしやすい。別売の「隠せるマグネットカッターホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。

付属品フック×2 取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約1200 シリーズtower 耐荷重(kg)本体:1.5(フック1つあたり:0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×8.3×33.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7.7×15.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする