レンジフード横フック タワー 7連 ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66908758 品番1788
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるキッチンツールフック7連。空間を有効活用できるキッチン収納シリーズ。お玉やフライ返しなど、調理中によく使用するキッチンツールを吊るして収納できます。調節ネジでレンジフードにしっかり固定して落下を防ぎます。手前側と奥側どちらからでも収納できます。

付属品六角レンチ 取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約18cm以上、レンジフードの厚さ:約3〜5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。) 材質スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約175 シリーズtower 耐荷重(kg)1.75(フック1つあたり:0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×9×11 内寸法(cm)【フック部】D2.5【フック同士の間隔】W5.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする