レンジフード横可動式布巾ハンガー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66908767 品番 1789
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできる可動式の布巾ハンガー。空間を有効活用できるキッチン収納シリーズ。キッチンに欠かせない布巾やタオルを掛けて収納できます。使用場所に合わせて左右どちらの向きでも設置でき、角度調整もできます。調節ネジでレンジフードにしっかり固定して落下を防ぎます。

付属品六角レンチ(小) 六角レンチ(大) 取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約20cm以上、レンジフードの厚さ:約3〜5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。) 材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ホワイト 質量(g)約360 シリーズtower 耐荷重(kg)0.75(ハンガー1つあたり:0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:26×3.7×15.2 内寸法(cm)【ハンガー部】W23.5(1つあたり)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする