付属品六角レンチ(小) 六角レンチ(大)
取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約20cm以上、レンジフードの厚さ:約3〜5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)
材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約360
シリーズtower
耐荷重(kg)0.75(ハンガー1つあたり:0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:26×3.7×15.2
内寸法(cm)【ハンガー部】W23.5(1つあたり)