付属品六角レンチ(小) 六角レンチ(大)
取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約20cm以上、レンジフードの厚さ:約3〜5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約240
耐荷重(kg)500g
対応直径11×高さ24cm以内のキッチンロールペーパー・クロス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9.5×6.3(調節ネジ含まず)
内寸法(cm)【ホルダー部】W25.5×D6