レンジフード横スパイスラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66908828 品番 1795
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるスパイスラック。フチ付きなので、安心して小物を収納できます!調節ネジでレンジフードにしっかり固定。

付属品六角レンチ 取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約38cm以上、レンジフードの厚さ:約3〜5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたは、フラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。) 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約385 シリーズtower 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×9×6.2(調節ネジ含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納部】37.7×5.7×1.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする