付属品六角レンチ
取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約20cm以上、レンジフードの厚さ:約3〜5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約330
シリーズtower
耐荷重(kg)1.5
対応調味料ストッカー タワー Sが3つ、Lが2つ収納可能(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×15×6.2(調節ネジ含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納部】37.7×5.7×1.9