レンジフード横調味料ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66908855 品番 1798
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできる調味料ラック。レンジフードに収納できるので調理中にサッと取ることができます。調節ネジでレンジフードにしっかり固定。別売りの調味料ストッカー タワー Sを3つ、Lを2つ収納できます。

付属品六角レンチ 取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約20cm以上、レンジフードの厚さ:約3〜5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。) 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約330 シリーズtower 耐荷重(kg)1.5 対応調味料ストッカー タワー Sが3つ、Lが2つ収納可能(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×15×6.2(調節ネジ含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納部】37.7×5.7×1.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする