マグネット斜め置きスパイスラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66908880 品番1906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで簡単取り付け。調理中でも取り出しやすい斜め置きのスパイスラック。斜め置きなので、スパイス類が転がりにくく取り出しやすい。ラベルを見やすく並べて収納できます。食卓使いのスパイスを冷蔵庫横にまとめて収納できます。

取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約390 シリーズtower 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×8.2×7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする