スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66908889 品番 1939
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

マチが広くて、大きなスーパー・コンビニの弁当を傾けずに持ち運べる!使い終わった後はコンパクトに収納可能。洗濯OK。汚れや、においが気になったらおうちで丸洗いできて衛生的。※必ず洗濯ネットを使用してください。※ドライコースや手洗いコースで洗ってください。350mL缶が約12本も入り、行楽シーズンにもおすすめです。カトラリー・保冷剤が入るメッシュポケット付き。入れる物やサイズに合わせてお好きなホックの留め方を選べます。保温・保冷。

材質表地・裏地:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン ライトグレー 質量(g)225 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホックを留めない場合】51×25×18(持ち手含まず) 内寸法(cm)【底面】W25×D23【メッシュポケット】19×H10【前ポケット】9.5×H11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする