1934 隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック 山崎実業 66908977

1934 隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック 山崎実業 66908977
1934 隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック 山崎実業 66908977
1934 隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック 山崎実業 66908977
1934 隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック 山崎実業 66908977
1934 隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック 山崎実業 66908977

隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード66908977品番1934
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどをサッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。

付属品フック材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンブラック質量(g)220備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重本体:500g フック:250g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.5×17内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×3×12.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする