メイン画像_2000

F2JEA18385S ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909720 F2JEA18385S ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909720 F2JEA18385S ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909720

ワークジャケット(春夏向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 85:ネイビー×ライムグリーン サイズS 注文コード66909720 品番F2JEA18385S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ジャケット 85:ネイビー×ライムグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル100 機能消臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする