メイン画像

A2MG8A01742XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909975 A2MG8A01742XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909975 A2MG8A01742XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909975 A2MG8A01742XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909975 A2MG8A01742XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909975 A2MG8A01742XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909975

ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66909975 品番A2MG8A01742XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。

材質ナイロン100% 74:アカシアイエロー サイズ2XL 股下(cm)84.5 胸廻(cm)128 肩幅(cm)53.2 袖丈(cm)67.5 適応身長(cm)187〜195 耐水圧(mm)30000以上 適応胸囲(cm)101〜107 透湿性(g/m2・24hr以上)約16000 適応ウエスト(cm)87〜93 後丈(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする