メイン画像
mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の レインウェア・ヤッケ
mizuno(ミズノ)の レインウェア
mizuno(ミズノ)の 上下セット レインウェア
ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66910000
品番
A2MG8A0174MBB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
材質
ナイロン100%
色
74:アカシアイエロー
サイズ
MBB
股下(cm)
75.5
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
53.4
袖丈(cm)
63.5
適応身長(cm)
166〜174
耐水圧(mm)
30000以上
適応胸囲(cm)
103〜109
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
約16000
適応ウエスト(cm)
89〜95
後丈(cm)
74