メイン画像

A2MG8A0175XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66910036 A2MG8A0175XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66910036 A2MG8A0175XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66910036 A2MG8A0175XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66910036 A2MG8A0175XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66910036 A2MG8A0175XL ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66910036

ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66910036 品番A2MG8A0175XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。

材質ナイロン100% 75:オレンジ サイズXL 股下(cm)81.5 胸廻(cm)124 肩幅(cm)51.8 袖丈(cm)65.5 適応身長(cm)180〜188 耐水圧(mm)30000以上 適応胸囲(cm)97〜103 透湿性(g/m2・24hr以上)約16000 適応ウエスト(cm)83〜89 後丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする