メイン画像_2000

F2JE119401L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66910998 F2JE119401L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66910998 F2JE119401L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66910998

ワークジャケット(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66910998 品番F2JE119401L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル100%の高ストレッチ素材(通年向け)
収納ポケットが多く、ストレッチ性に優れたワークジャケット。
パンツ(F2JF1194)とセットでご着用いただけます。
春夏向けジャケットはF2JE2194になります。
左胸/ファスナーポケット、右胸/ポケット2箇所
物が落ちにくいポケット仕様
左袖にはペン差し付き
袖口ボタン仕様
再帰反射プリントカラー(背中側)/シルバー(全カラー共通)
制電素材採用

種別ジャケット 01:ホワイト×チャコール サイズL 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)111 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 機能ストレッチ、制電 後丈(cm)66.5
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする