曜日別特売
F2JE1194253XL-8 ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911235

メイン画像_2000

F2JE1194253XL-8 ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911235
F2JE1194253XL-8 ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911235
F2JE1194253XL-8 ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911235

ワークジャケット(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード66911235品番F2JE1194253XL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエステル100%の高ストレッチ素材(通年向け)
収納ポケットが多く、ストレッチ性に優れたワークジャケット。
パンツ(F2JF1194)とセットでご着用いただけます。
春夏向けジャケットはF2JE2194になります。
左胸/ファスナーポケット、右胸/ポケット2箇所
物が落ちにくいポケット仕様
左袖にはペン差し付き
袖口ボタン仕様
再帰反射プリントカラー(背中側)/シルバー(全カラー共通)
制電素材採用

種別ジャケット25:ブルー×ブラックサイズ3XL-8混率(%)ポリエステル100胸廻(cm)123肩幅(cm)49.8袖丈(cm)62機能ストレッチ、制電後丈(cm)70.7
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする