メイン画像_2000

F2JEA181872XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911400 F2JEA181872XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911400 F2JEA181872XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911400 F2JEA181872XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911400

ワークジャケット(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66911400 品番F2JEA181872XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の風合い・強度を保ちつつ、ミズノならではのストレッチ性・やわらかさを兼ね備えたワークジャケット。(通年向け)
パンツ(F2JFA181)とセットでご着用いただけます。
左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット
左袖にはペン差し付き
前立てはドットボタン仕様
袖口ボタン仕様

種別ジャケット 87:ネイビー×ブルー サイズ2XL 混率(%)綿100 胸廻(cm)120 肩幅(cm)50.8 袖丈(cm)64.5 機能ストレッチ 後丈(cm)70.2
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする