メイン画像_2000

F2JF119408M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911628 F2JF119408M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911628 F2JF119408M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911628 F2JF119408M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911628 F2JF119408M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911628 F2JF119408M ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911628

ワークパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66911628 品番F2JF119408M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル100%の高ストレッチ素材(通年向け)
細めのシルエットでも、ストレッチ性に優れた動きやすいワークパンツ。
ジャケット(F2JE1194)とセットでご着用いただけます。
春夏向けパンツはF2JF2194になります。
キーホルダーループ
体のラインに沿った細身のシルエット(ミズノ通年モデル従来品【C2JF8582】と比較し裾幅-4cm)
再帰反射パイピング
制電素材採用

種別パンツ 08:チャコール×ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76.5 ウエスト(cm)75 機能ストレッチ、制電 股上(cm)25.7 ヒップ(cm)100 裾幅(cm)16.5
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする