メイン画像_2000

F2JF1194084XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911680 F2JF1194084XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911680 F2JF1194084XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911680 F2JF1194084XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911680 F2JF1194084XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911680 F2JF1194084XL-8 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66911680

ワークパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66911680 品番F2JF1194084XL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル100%の高ストレッチ素材(通年向け)
細めのシルエットでも、ストレッチ性に優れた動きやすいワークパンツ。
ジャケット(F2JE1194)とセットでご着用いただけます。
春夏向けパンツはF2JF2194になります。
キーホルダーループ
体のラインに沿った細身のシルエット(ミズノ通年モデル従来品【C2JF8582】と比較し裾幅-4cm)
再帰反射パイピング
制電素材採用

種別パンツ 08:チャコール×ブラック サイズ4XL-8 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)84 ウエスト(cm)95 機能ストレッチ、制電 股上(cm)28.9 ヒップ(cm)120 裾幅(cm)18.5
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする