メイン画像_2000

F2JF2191094XL-8 ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912258 F2JF2191094XL-8 ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912258 F2JF2191094XL-8 ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912258

ワークハーフパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66912258 品番F2JF2191094XL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

綿混ストレッチ素材<TCストレッチツイル>
ミズノだからできた3次元フィットのハーフパンツ。
ジャケット(F2JE8582)/(F2JE2186)/(F2JE9186)とセットでご着用いただけます。
キーホルダーループ
フラップ付きカーゴポケット
ミズノデオドラント

種別ハーフパンツ 09:ブラック サイズ4XL-8 混率(%)ポリエステル92、綿8 股下(cm)29 ウエスト(cm)99 機能ストレッチ 股上(cm)28.9 ヒップ(cm)120 裾幅(cm)29.5
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする