メイン画像_2000

F2JFA18114S ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912468 F2JFA18114S ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912468 F2JFA18114S ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912468 F2JFA18114S ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912468 F2JFA18114S ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912468 F2JFA18114S ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912468

ワークパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66912468 品番F2JFA18114S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の風合い・強度を保ちつつ、ミズノならではのストレッチ性・やわらかさを兼ね備えたワークパンツ。(通年向け)
ジャケット(F2JEA181)とセットでご着用いただけます。
キーホルダーループ
フロント金属ボタン(ロゴ入り)
フラップ付きカーゴポケット

種別パンツ 14:ネイビー サイズS 混率(%)綿100 股下(cm)73 ウエスト(cm)75 機能ストレッチ 股上(cm)24.9 ヒップ(cm)96 裾幅(cm)20
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする