NTV600 EV充電スタンド置き基礎 NTV600 南海電設 66912748 NTV600 EV充電スタンド置き基礎 NTV600 南海電設 66912748 NTV600 EV充電スタンド置き基礎 NTV600 南海電設 66912748 NTV600 EV充電スタンド置き基礎 NTV600 南海電設 66912748 NTV600 EV充電スタンド置き基礎 NTV600 南海電設 66912748 NTV600 EV充電スタンド置き基礎 NTV600 南海電設 66912748

EV充電スタンド置き基礎 NTV600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード66912748 品番NTV600
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

1ピースが30kg以下の4分割構造(合計120kg以下)で構成されており、1人で搬入、設置、施工が可能です。
従来工法で2日以上を要していた基礎工事がわずか10分程度で完了します。
1階及び地表への設置に対しては、耐震クラスAを実現。アンカーを併用することでアスファルト舗装面でも耐震クラスSを確保しています。
風速40m/sの「猛烈な風」の中でも十分な耐風圧強度を満足しています。
四方のいずれからも露出配線できるような入線口を設けており、設置場所の調整や撤去時の原状回復が容易です。

用途日東工業製EV充電スタンドPit-2Gを掘削不要で基礎工事をする。 幅(mm)600 質量(kg)120 高さ(mm)150 奥行(mm)600
注意
※工事現場への配送は出来ません。
※施工時はスペーサー等でレベル調整を行ってください。
※アンカーボルトは同梱していません。
※車に接触しないよう設置位置の確認をお願いします。
※木パレットはお客様で処分をお願いします。
※日東工業製EV充電スタンドPit-2G専用品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品説明動画

Pit-2G専用EV充電スタンド NTV600
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする