※使用例

キャスター付押入れ収納ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66912766 品番 RS-38 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

上段の棚板は2枚で構成されているので、片側を外すことにより、高さのある物でも収納することができます。
キャスター付きで移動に便利です。
網目の囲いがある上段は、収納したものが一目で分かりやすく便利です。
商品自体の通気性が良いため、押入れに適した商品です。
上段の棚板は5cm間隔で高さの調整が可能です。
左右にあるバーには、スプレーなどを掛けることができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×585×645 材質(本体)スチール・粉体塗装、(棚板)化粧繊維板、(キャスター)樹脂 質量(kg)約6.8 ホワイト 段数2段 耐荷重(kg)棚板(大)1枚:20/全体:20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする