商品写真

- セミフロンスーパーマイルドU(2液型) KFケミカル 66912836 - セミフロンスーパーマイルドU(2液型) KFケミカル 66912836

セミフロンスーパーマイルドU(2液型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1缶) 注文コード 66912836 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

セミフロンスーパーマイルドUは、特殊変性したオルガノポリシロキサン系樹脂と4フッ化フッ素樹脂からなる2液常温反応硬化形の弱溶剤無機フッ素塗料です。
熱や紫外線に安定なポリシロキサンをフレキシブル性に優れた特殊成分を用いて樹脂を変性することで、無機の特長である優れた耐候性・耐汚染性と有機の特長である耐屈曲性・耐クラック性双方を兼ね備えた次世代の塗料です。
なお、弱溶剤タイプのため、扱い易く、環境にも優しい塗料です。
反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。
超高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。
主成分が無機質であるため、難燃性に優れています。
従来の無機系塗料に比べて、耐アルカリ性、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。
常温で硬化し、優れた塗膜性能を発現します。

容量15.6Kgセット(13kg/2.6kg) 主成分フッ素樹脂 比重主剤:1.14、硬化剤:1.00 主な用途外カベ 外観主剤:有色液体、硬化剤:淡黄色透明 固形分主剤:49、硬化剤:38 危険等級V 使用場所屋外 色調SC-03 希釈塗料用シンナーA 0〜10% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15600mL 適応下地外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート 適合塗材セミフロンバインダーSiU・KFマイルドシーラーU・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマーU 混合比5:1 塗布量0.15〜0.18kg/m3/回 可使時間(時間)夏:3以内(25〜35℃、塗装間隔:2時間以上〜7日以内)、春・秋:5以内(15〜25℃、塗装間隔:4時間以上〜7日以内)、冬:8以内(5〜15℃、塗装間隔:6時間以上〜7日以内) 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃) つや艶有 用具種別刷毛、ローラー、スプレー
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする