仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)1000
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
作動方式複動・片ロッド
ねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)20
リード線(m)(-) 0.5
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具-
揺動受け金具-