仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動・片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-