※使用例

GEAN-1212-07SC ニューゴミストッカーEA型 四国化成 66942129 GEAN-1212-07SC ニューゴミストッカーEA型 四国化成 66942129 GEAN-1212-07SC ニューゴミストッカーEA型 四国化成 66942129

ニューゴミストッカーEA型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)680 間口(mm)1200 注文コード66942129 品番GEAN-1212-07SC
参考基準価格(税別)¥276,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は容量・間口・外形寸法など42種類から選べます 他の種類を見る

高い機能性・操作性の中身が見えるパイプ仕様。
はね上がり防止用鍵付き。取っ手部でラッチを開設。
強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。脱着式の前面パネル。
床掃除もラクラク。本体丸ごと水洗いOK。
直接水をかけて、こびりついた汚れも洗い流せます。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調節も可能です。

容量(L)680 有効開口(mm)1060 仕様45L ゴミ袋収納数 15ケ 材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 高さ(mm)1200 種類基本セット 奥行(mm)700 間口(mm)1200 梱包数8 色(本体)ステンカラー フタの種類オープン式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連棟ユニットは連結して使用します。単独では使用はできません。(連棟時には開口寸法にご注意ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする