トモグリーンケミカ
トモグリーンケミカの 忌避剤・虫対策
トモグリーンケミカの 虫対策用品
トモグリーンケミカの 不快害虫対策用品
ハチローFH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66956955
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
本体:グラスファイバー / チューブ:LDPE / ボタン:HDPE / トップカバー:PC / エンドキャップ:HDPE
色
【竿】ホワイト
質量(g)
180
寸法(cm)
【伸張時】260(3本振り出し)【収納時】110