用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに
定格電圧(V)AC100
テーブル寸法(mm)660×415
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1400
刃数(p)60
電源コード(m)2
回転速度(min-1[r.p.m])5000
定格時間(分)20
切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)
取付穴径(Φmm)15.9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)
チップソー厚さ(mm)2.6
チップソー外径(Φmm)255
材質(テーブル)アルミ