常磐精工
常磐精工の 陳列・ディスプレイ用品
常磐精工の ディスプレイ用テーブル
L型テーブル付サインスタンド専用オプション 塩ビテーブル 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66968888
品番
TSSN-B
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
消毒液使用推奨ポスターとミニテーブルが付いた消毒液ボトル用スタンド
用途
【手指の消毒推奨ポスター付】本製品は、手指の消毒を推奨するポスターがセットされた状態で出荷します。もしポスターがご不要の場合、ポスターを交換したい場合は上辺のフレームを外せば、簡単にポスターを差し替えできます。
消毒ボトル用のスタンドに
材質
塩ビ板(黒)
幅(mm)
194
色
ブラック
高さ(mm)
45
奥行(mm)
200
注意
※スタンド本体は付属しません。
※テーブル奥側中央に落下防止用の紐を通す穴があいています(Φ5)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません