常磐精工
常磐精工の 救急・救助用品
常磐精工の 担架
常磐精工の 本体 担架
サポートサイン車いす白複合板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66969414
品番
SPS-ISU-AP
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
普段は看板として使用でき、緊急時には車いすとしても使用できるTOKISEIの新ブランド『SPS』
用途
【変形図解】看板から車いすへの変形は数秒で行えます。1看板を少し持ち上げる→2看板を上にずらして外す→3対象者を深く座らせる。詳しくは解説動画をご覧ください。
万が一に備えるために
幅(mm)
730
質量(kg)
18
色
シルバー
高さ(mm)
1580
奥行(mm)
206
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
ターポリン(白)
材質(フレーム)
本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm厚
面板寸法(mm)
594×1214
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
サポートサイン車いす白複合板
参考になった