SPSS-TANKA-AP サポートサインスマートストレッチャー白複合板 常磐精工 66969457 SPSS-TANKA-AP サポートサインスマートストレッチャー白複合板 常磐精工 66969457 SPSS-TANKA-AP サポートサインスマートストレッチャー白複合板 常磐精工 66969457 SPSS-TANKA-AP サポートサインスマートストレッチャー白複合板 常磐精工 66969457 SPSS-TANKA-AP サポートサインスマートストレッチャー白複合板 常磐精工 66969457

サポートサインスマートストレッチャー白複合板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66969457 品番SPSS-TANKA-AP
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

救急時は対象者を乗せやすいロータイプのストレッチャーに変形する看板

用途
【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1フレームを外して、標語ボードを引き抜く→2看板の後ろ足のフレームを、前足のフレームストッパーで固定する→3ゆっくりと傾けて倒す。詳しくは解説動画をご覧ください。
万が一に備えるために
幅(mm)770 質量(kg)15.2 シルバー 高さ(mm)1680 奥行(mm)360 耐荷重(kg)100 材質(シート)ターポリン(白) 材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 面板寸法(mm)679×1440
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする