常磐精工
常磐精工の 救急・救助用品
常磐精工の 担架
常磐精工の 本体 担架
サポートキャリーショートストレッチャー 脚部キャスター付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66969466
品番
SPC-STANKA-K55
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー
用途
【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。
万が一に備えるために
材質
本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
幅(mm)
660
質量(kg)
約12
色
シルバー
高さ(mm)
1410
奥行(mm)
200
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
ターポリン(白)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった