常磐精工
常磐精工の パーティション
常磐精工の パネル式パーティション
トールパーテーション キャスター付 (ホワイトボード)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66969484
品番
THBP1200X600WBK
参考基準価格(税別)
¥45,950
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途
【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。軽くて頑丈な大型パーテーション
軽くて頑丈な大型パーテーション
幅(mm)
636
サイズ(mm)
1200×600
材質
面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
1925
奥行(mm)
420
キャスター
ゴム輪キャスター
材質(フレーム)
22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)
30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
脚の種類
キャスター
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
沖縄地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません