EPCO-A3 エコポケットカウンターサイン ホワイト 常磐精工 66969597 EPCO-A3 エコポケットカウンターサイン ホワイト 常磐精工 66969597 EPCO-A3 エコポケットカウンターサイン ホワイト 常磐精工 66969597 EPCO-A3 エコポケットカウンターサイン ホワイト 常磐精工 66969597 EPCO-A3 エコポケットカウンターサイン ホワイト 常磐精工 66969597

エコポケットカウンターサイン ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66969597 品番 EPCO-A3
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単に展示内容を変更できる、リーズナブルなカウンターサイン

用途
【軽量でコンパクト】シンプルで使いやすいので、案内表示等に最適です。受付の案内や誘導サインに
受付の案内や誘導サインに
材質面板:アルミ複合板 幅(mm)432 質量(kg)0.7 ホワイト サイズA3 高さ(mm)310 奥行(mm)75 寸法(幅W×高さH)(mm)【ポスター】420×297 材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚 フレーム幅(mm)15 フレーム厚さ(mm)10
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする