カタログケーススタンド看板 Dタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66969825 品番 KCSKD-A1R-3SET
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Aサイズのカタログを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様A1両面 セット内容ウエイトアーム・水タンクセット 幅(mm)610 質量(kg)両面13.9※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板1枚付属しております。 シルバー サイズA1 高さ(mm)1475 奥行(mm)750 材質(ケース)カタログケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥20,500 / 税込 ¥22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする