常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
カードケーススタンド看板 両面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66970200
品番
CCSK-A3Y8R-3SET
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様
A3横8両面
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
幅(mm)
460
質量(kg)
7.7
色
シルバー
高さ(mm)
1375
奥行(mm)
710
規格
A3
材質(ケース)
カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)
20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm
材質(レール)
アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
面板寸法(mm)
450×1253
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった