VACCSK-A4Y24R-3SET バリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970480 VACCSK-A4Y24R-3SET バリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970480 VACCSK-A4Y24R-3SET バリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970480 VACCSK-A4Y24R-3SET バリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970480 VACCSK-A4Y24R-3SET バリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66970480

バリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66970480 品番 VACCSK-A4Y24R-3SET
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

A4サイズのポスターをカードケースに入れて展示できる直立型スタンド。カードケースの落下防止機能付き。

用途
【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
付属品カードケース付 仕様A4横24両面 幅(mm)1026 質量(kg)8.8 シルバー 高さ(mm)1080 奥行(mm)540 規格A4 材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

バリウスカードケーススタンド看板 A3横8両面 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする