常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の インフォメーションボード/案内板
エコポケットポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66970586
品番
EPPO-150A3
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高機能かつリーズナブルなポールサイン
用途
【展示角度を調節可能】展示パネルの傾斜角度を自由に調節できるので、ポスターを見やすい角度で展示できます。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。受付の案内や誘導サインに
受付の案内や誘導サインに
材質
面板:アルミ複合板(ホワイト)
幅(mm)
350
質量(kg)
3
色
ホワイト
サイズ
A3
高さ(mm)
1125〜1780
奥行(mm)
350
型番
150
材質(カバー)
アクリル板透明1.5mm厚 ※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
材質(ポール)
ステンレス(シルバー)
材質(ベース)
ガルバニュウム鋼板
ポスター寸法(mm)
W297×H420
注意
※〔注意〕屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった