常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の ポスターフレーム/パネル
エコポケットパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66970638
品番
BEPPA-A2
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
薄くて軽量。スタイリッシュなデザインのポスター用パネル
用途
【圧迫感の無い薄型のパネル】背面がフラットなので、壁に貼り付けるような使用方法も可能※両面テープは付属しておりません。壁面のポスターの掲示に
壁面のポスターの掲示に
材質
面板:アルミ複合板(ブラック)
幅(mm)
442
質量(kg)
1.2
色
ブラック
サイズ
A2
高さ(mm)
606
奥行(mm)
10
材質(カバー)
アクリル板透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)
15
フレーム厚さ(mm)
10
ポスター寸法(mm)
A2(420×594)
注意
※屋内専用
※取付金具等は付属しておりません。壁に取り付ける際は両面テープ等が別途必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません