KCPT-450X250 キッチンパーテーション450透明 常磐精工 66970726 KCPT-450X250 キッチンパーテーション450透明 常磐精工 66970726 KCPT-450X250 キッチンパーテーション450透明 常磐精工 66970726 KCPT-450X250 キッチンパーテーション450透明 常磐精工 66970726

キッチンパーテーション450透明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66970726 品番KCPT-450X250
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション

用途
【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
シンクの水はね防止や目隠しに
間口(mm)450 材質(ベース)ステンレス(1個0.33kg) 質量(kg)0.6 透明 高さ(mm)250 奥行(mm)80 材質(カバー)アクリル板(透明): 厚さ1.5mm〜2mm 角R付
注意
※アクリル板は製品の材質上熱に弱い為、気温の差により多少のそりが出る場合がございますので、ご了承下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥20,500 / 税込 ¥22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする