常磐精工
常磐精工の 標示スタンド・立札
常磐精工の メッセージスタンド
ブラックプラカードポールA A3横
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66970909
品番
BPCPVA-A3Y
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板
用途
【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
伸縮式の手持ち看板
材質
カバー:アクリル 透明1.5mm厚×2枚、フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ポール:ステンレスΦ19.0
幅(mm)
456
質量(kg)
1.7
色
ブラック
奥行(mm)
19
全高(mm)
1700(最長使用時)
面板寸法(W×H)(mm)
A3横(420×297)
面板有効寸法(mm)
W404×H281
注意
※防水パックシート付ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった